金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11605475 品番 UW-1403-03
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別) アウトレット
¥649529
呼び径M1.4 d1.5 t0.3 D3 内径(Φmm)1.5 材質ステンレス 種類平ワッシャー 外径(Φmm)3 厚さt(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
高さ8mに取り付けるセンサの固定ワッシャー
株式会社創発システム研究所 様 (製造業)

きれいな仕上がりですし、数もきっちり入っていて問題ないです。
次回も、購入したいと思います。

対象商品:
11605545
2018-01-20
用途:
模型飛行機のネジ止め
製造業

ステンレスなので、外観がよいです、厚さの精度もよく、いい商品です。

対象商品:
11605484
2017-09-01
用途:
釣りの仕掛け造りに
その他業種

思っていたとうりの商品で満足しています、又きかいがあれば買います。

対象商品:
11605658
2018-06-01
用途:
ステンレスとの接触部に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

異種金属の腐食を防止するため、ステンレス製の当該品を購入しました。
品質的にも問題ありません。

対象商品:
11605712
2018-01-04
用途:
バイクの整備。

特殊なサイズなので、近所のホームセンター等には無いので助かりました。

対象商品:
11605527
2016-06-15
用途:
ネジ固定時
製造業

特に改善希望はございません。とても便利だと思い、リピートして購入させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
817:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする