曜日別特売
UW-0308-03 金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00 廣杉計器 11605545

UW-0308-03 金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00 廣杉計器 11605545
UW-0308-03 金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00 廣杉計器 11605545

金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)8
8
3
4.3
5
6
6.5
10
12
9
11.5
12.5
13
14
15.5
16
17
18
21
22
24
26
内径(Φmm)3.3
厚さt(mm)0.3
内容量1袋(50個)注文コード11605545品番UW-0308-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
呼び径M3d3.3t0.3D8内径(Φmm)3.3材質ステンレス種類平ワッシャー外径(Φmm)8厚さt(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 高さ8mに取り付けるセンサの固定ワッシャー
株式会社創発システム研究所製造業

きれいな仕上がりですし、数もきっちり入っていて問題ないです。
次回も、購入したいと思います。

対象商品 : 11605545
2018-01-20
用途: 模型飛行機のネジ止め
製造業

ステンレスなので、外観がよいです、厚さの精度もよく、いい商品です。

対象商品 : 11605484
2017-09-01
用途: 釣りの仕掛け造りに
その他業種

思っていたとうりの商品で満足しています、又きかいがあれば買います。

対象商品 : 11605658
2018-06-01
用途: ステンレスとの接触部に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

異種金属の腐食を防止するため、ステンレス製の当該品を購入しました。
品質的にも問題ありません。

対象商品 : 11605712
2018-01-04
用途: バイクの整備。

特殊なサイズなので、近所のホームセンター等には無いので助かりました。

対象商品 : 11605527
2016-06-15
用途: ネジ固定時
製造業

特に改善希望はございません。とても便利だと思い、リピートして購入させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
817:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする