メイン画像
ダイマツ
ダイマツの 物品棚/収納用品
ダイマツの ストッカー
ベンチボックス 黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11605706
品番
BB-90BK
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ベランダ・お庭の外観を崩さないおしゃれなベンチ型収納BOX。軽さと耐久性が自慢!これでガーデニング道具をすっきり収納!
用途
軽量で耐久性に優れたアルミ製の収納ボックス。
ベランダ台、ベンチとしてもご使用頂けます。
ガーデニング用品や灯油缶などの収納にピッタリ!(灯油缶なら2巻らくらく入ります)
ソフトクローズのダンパー採用で 蓋の開閉が簡単。 ゆっくり静かに閉まるので安心安全!
アジャスター脚付きで 高さ調整、ガタつき防止。
南京錠取り付け金具付きなので、防犯対策も万全!
材質
アルミ(焼付塗装)
質量(kg)
10.5
色
黒
高さ(mm)
490
備考
組立式
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
耐荷重(kg)
【収納床面】80【座面】150
座面高さ(mm)
480
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
738×365×400
注意
※・本製品は 防水仕様ではありません。
※ 雨が収納内部に浸入することがありますので、軒下はじめ屋根のある所でのご使用をおすすめします。
※・屋外で使用する際は、雨や雪等で濡れても支障が無いものを収納してください。(電気製品や湿気に弱い物を入れないでください。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません