メイン画像
ダイマツ
ダイマツの 塀・フェンスまわり
ダイマツの メッシュフェンス
アメリカンフェンス シルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11605749
品番
AF-1218
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス!
用途
お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ
けます。 組み合わせやアレンジは自由自在です。
メッキ加工した後に、マットブラックの塗装を施しています。
表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。
別売りのジョイント金具と柱でフェンスを挟み込み、ネジを閉めるだけ女性
でも簡単に設置することができます。
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス!ワンランク上の か
っこいいを目指すあなたにオススメです!
材質
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
質量(kg)
9
色
シルバー
直径(Φmm)
31.8
寸法(高さH×幅W)(mm)
120×1800
注意
※必ず作業用手袋を着用して取り付けや設置してください。製造工程上、鋭利な箇所がありますので指を滑らせたりするとケガをする恐れがあります。
※傷や凹み・メッキの剥離などがある場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません