メイン画像

IES-9255-WN 木目調スチール物置 ダイマツ 11605767 IES-9255-WN 木目調スチール物置 ダイマツ 11605767 IES-9255-WN 木目調スチール物置 ダイマツ 11605767 IES-9255-WN 木目調スチール物置 ダイマツ 11605767

木目調スチール物置

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11605767 品番 IES-9255-WN
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スタイリッシュで機能的な屋外小型物置。
自然な木目調の扉が特徴のこの屋外小型物置は、デザイン性と実用性を兼ね備えています。
お庭やバルコニーにぴったりのサイズで、収納スペースを有効活用できます。




用途
木目調の扉が、ナチュラルな雰囲気を演出し、どんな外観にも調和します。
おしゃれなガーデンアイテムとしても最適です。

雨風に強く、長期間にわたってご使用いただけます。屋外での使用に最適です。
ガーデニング用品やアウトドア用品の収納に便利です。

ガーデンツールやバーベキュー用品、子供のおもちゃなど、さまざまなアイテムを収納できます。
付属品鍵 2本・取り付けビス一式・棚板ハーフ4枚 その他基礎ブロック4ヶ必要(付属していません) 材質スチール粉体塗装 質量(kg)36 【本体】ネイビー【木目扉】ナチュラル 高さ(mm)1550 奥行(mm)500 間口(mm)927 耐荷重(kg)【天板・棚板・地板】20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)829×353×1430 色番WN 扉形式引き戸 総耐荷重(kg)約80 棚板調整ピッチ(mm)約30(33段階の位置調整可能)
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車幅2.3mが進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※また、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域で個人宅配送不可となります。(現在:鳥取県、島根県、山口県、四国4県、その他県一部地域)
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)
※撮影用小物は付属しておりません。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする