用途こたつテーブルとして。一年中テーブルとしても。こたつ こたつテーブル コタツ こたつセット 家具調 120×80cm 長方形 布団セット こたつ布団材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木質量(kg)18.4色【布団】グレージュ/ブラウンタイプ【こたつテーブル】ラウンド/ブラウン木目電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)510電源コード(m)3ヒーターMSU-501H保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×36-41電源コード中間入切スイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3、(弱)2.5