加湿器の除菌タイム 消臭Plus 液体タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード11606011 品番500ML+1000ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

加湿器の給水トレーの雑菌を除去すると共に噴出口から出るミストをしっかり除菌
今ある雑菌を即効除菌する液体タイプ(無香)
食品添加物にも使われている成分を使用しているのでお子様やペットにも安心
使用方法:加湿器の給水タンクに本品を適量投入し通常運転するだけ

用途加湿器の除菌消臭に。 加湿器 加湿器用 除菌剤 洗浄剤 タンクに入れるだけ 除菌 雑菌 菌 ヌメリ防止 ニオイ 消臭 掃除 掃除用品 除菌対策 液体 柿渋 空気清浄機 大容量 日本製 成分エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス(消臭剤) 使用方法加湿器の給水タンクに本品を適量投入し通常運転するだけ 内容量(mL)500×1本、お得用1000×1本 使用の目安水2Lに対し本品5mL 対象水道水をタンクに注いで使用する加湿器(加湿空気清浄器も含む)
注意
※すべての菌を除去するわけではありません
※お得用には計量キャップはついておりませんのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする