抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合床面積1.5 チャコールグレー 注文コード11606038 品番YGR-1418(CGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合床面積・色など30種類から選べます 他の種類を見る

しっかりした厚みで足元が心地いいラグマット。なめらかな肌触りのフランネル素材。裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。抗菌・防臭・防ダニ加工で安心して使える。吸湿速乾性・保温性でオールシーズン快適。

用途ラグ、カーペット、ホットカーペットカバー、絨毯として。 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)2.5 チャコールグレー 適合床面積1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)135×185×2.7
注意
※摩擦により色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※床材(塩化ビニル・フローリング等)の材質によっては、床がべたついたり色移りする場合があります。特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※長期間同じ場所でのご使用は避け、定期的に使用場所をずらしたり床面を拭いてご使用ください。
※毛の向きや光の当たり具合等で色の見え方が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする