用途首、肩のケアに。ネックマッサージャー 首 肩 腰 肩甲骨 肩こり マッサージ マッサージ器 小型
材質本体:ABS樹脂、張地:ポリエステル/ポリウレタン
質量(kg)1.7
色ブラウン
消費電力(W)17
定格電圧DC12V
電源コード(m)約1.8
電気定格AC100V 50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×21×18
定格時間15分
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AABZX00081000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)