廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の 丸平ワッシャー
金属ネジ(鉄平ワッシャー) FW-0000-00E
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11606123
品番
FW-1018-16E
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
アウトレット
¥729
¥
589
バスケットに入れる
呼び径
M10
d
10.5
t
1.6
D
18
材質
鉄
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
10.5
外径(Φmm)
18
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応