シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ03 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11606126 品番SSS-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

節水率最大70%の高節水モデル
節水しながら増圧効果
手元で止水、通水できるボタン付き
ソフト/ハードの水流調節機能付き
握りやすくなったグリップ
大きくなった散水板で浴び心地アップ
ビタミンCボール対応
工具不要で簡単取付
4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応
そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製
アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製

用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 ソフト水流 ハード水流 敏感肌 赤ちゃん セット内容本体、アダプター4種、保証登録カード 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304 ホワイト 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする