廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(金属)
廣杉計器の 丸平ワッシャー
金属ネジ(鉄平ワッシャー) FW-0000-00E
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11606132
品番
FW-1018-20E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径
M10
d
10.5
t
2
D
18
材質
鉄
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
10.5
外径(Φmm)
18
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応