サンディングマシンを作るのに使いました。マジックタイプのサンドペーパーが使えるのは強味、但し値段が高すぎる。
これは便利。本ベースの裏側は粘着テープになっており、本ベースを基盤に張り付けれて使用することになります。本ベースにマジックテープをのついたフェルトバフを張り付けて、研磨作業を行います。一つのフェルトバフには1種類の粒度の研磨剤しか塗り付けられないので、何種類かの粒度のフェルトバフを順次付け替えて効率よく研磨作業を行うことができます。
手持ちのポリッシャーに装着して、スポンジを簡単に交換できるように改造しました。
こんな、小物でも取り揃えているとは、有難いです。何かと利用させて頂きます。
この商品は探していましたが、「モノタロウ」さんの商品内容を開いてやっと探し出す事が出来ました、
旧式でしたがマジックベースに変更しデスクペーパーを交換できるように改良し作業が
しやすくなりました。
糊つきパット使っていなかったらはじの部分がめくれてきたのでマジックパットに仕様変更
接着材併用で、取れる感じは全くなし
新品のマジックパットの6インチ高いので助かります