ウシオライティング
ナット(PP)
商品レビューを投稿する
適合チューブ外径(Φmm)
6
3
4
6
8
10
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11607067
品番
N6-PP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥108
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状
ナット
使用流体
水、空気
材質(本体)
PP
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法L(mm)
15
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。