ウシオライティング
ウシオライティングの ホース
ウシオライティングの チューブ
インナー(POM)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ内径(Φmm)
6.5
注文コード
11607812
品番
IN-6.5 PA
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合チューブ内径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
特性
耐摩擦・耐磨耗
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
材質
ポリアセタール(POM)
適合チューブ外径(Φmm)
10
寸法L(mm)
23
寸法D1(Φmm)
4.5
寸法D2(Φmm)
10
寸法D3(Φmm)
6.3
適合チューブ内径(Φmm)
6.5
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。