RDS20000W まもれーる・トイレくん TERADA(寺田電機製作所) 11608004 RDS20000W まもれーる・トイレくん TERADA(寺田電機製作所) 11608004 RDS20000W まもれーる・トイレくん TERADA(寺田電機製作所) 11608004

まもれーる・トイレくん

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード11608004 品番RDS20000W
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【グットデザイン賞受賞】
カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。
防滴仕様により電源コンセントを守ります。
温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。
個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。
電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当)
ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。

ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
注意
※温水洗浄便座用プラグの大きさ、形状により適合しない場合がございます。
※温水洗浄便座用プラグまたは、L型プラグのみご使用いただけます。
※セキュリティカバー着用時は電源プラグ1ヶ所のみご使用可能です。
※壁の材質、形状によっては取付できない場合がございます。
※IPX3相当の防滴性能維持の為には壁との間にコーキング等が必要になります。

商品説明動画

鍵付きコンセントカバー まもれーる・トイレくん施工例
【TERADA】まもれーるトイレくん製品紹介

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11608004
2018-01-17
用途:
商業施設個室トイレのコンセントに
サービス業

本体がプラスチックなので強度は高くないです。横からの力に対して弱い為、結果的にカバーを外されていました。そこまでしてというのは余程のことでしょうが・・・完璧に防げるわけではないです。

1人が参考にしています
対象商品:
11608004
2015-07-08
用途:
トイレのコンセント用
株式会社守屋工機 様

コンビニのトイレに付けました いい感じですよ

1人が参考にしています
対象商品:
11608004
2015-03-09
用途:
鍵でセキュアにする必要があるコンセントの設置。

他で販売していない特殊なものがあるのはよい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする