RDS20000BR まもれーる・トイレくん TERADA(寺田電機製作所) 11608013

 

RDS20000BR まもれーる・トイレくん TERADA(寺田電機製作所) 11608013
RDS20000BR まもれーる・トイレくん TERADA(寺田電機製作所) 11608013
RDS20000BR まもれーる・トイレくん TERADA(寺田電機製作所) 11608013

まもれーる・トイレくん

(3件のレビュー)
返品不可
内容量1個ブラウン注文コード11608013品番RDS20000BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

【グットデザイン賞受賞】
カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。
防滴仕様により電源コンセントを守ります。
温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。
個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。
電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当)
ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。

ブラウン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
注意
※温水洗浄便座用プラグの大きさ、形状により適合しない場合がございます。
※温水洗浄便座用プラグまたは、L型プラグのみご使用いただけます。
※セキュリティカバー着用時は電源プラグ1ヶ所のみご使用可能です。
※壁の材質、形状によっては取付できない場合がございます。
※IPX3相当の防滴性能維持の為には壁との間にコーキング等が必要になります。

商品説明動画

鍵付きコンセントカバー まもれーる・トイレくん施工例
【TERADA】まもれーるトイレくん製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11608004
2018-01-17
用途: 商業施設個室トイレのコンセントに
サービス業

本体がプラスチックなので強度は高くないです。横からの力に対して弱い為、結果的にカバーを外されていました。そこまでしてというのは余程のことでしょうが・・・完璧に防げるわけではないです。

1が参考にしています
対象商品 : 11608004
2015-07-08
用途: トイレのコンセント用
株式会社守屋工機

コンビニのトイレに付けました いい感じですよ

1が参考にしています
対象商品 : 11608004
2015-03-09
用途: 鍵でセキュアにする必要があるコンセントの設置。

他で販売していない特殊なものがあるのはよい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする