曜日別特売
- R'sPRO トイレクリーナー酸性 リンレイ 11608038

- R'sPRO トイレクリーナー酸性 リンレイ 11608038
- R'sPRO トイレクリーナー酸性 リンレイ 11608038
- R'sPRO トイレクリーナー酸性 リンレイ 11608038
- R'sPRO トイレクリーナー酸性 リンレイ 11608038

R'sPRO トイレクリーナー酸性

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(800mL)注文コード11608038品番-
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

除菌剤配合でトイレを清潔に保ち消臭効果も抜群です。
酸性特有の刺激臭を解消でき、安心して使用可能です。

用途トイレの清浄・除菌・消臭。使用場所トイレ商品タイプ本体液性酸性トラスコ品番470-5394種別液体RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: トイレ清掃
その他業種

日ごろから使用するため、重宝している。
掃除後も特段問題なく、清潔な状況を保てており、問題なく使用できている。

2024-04-26
用途: 尿石落とし
その他業種

とても使いやすく汚れ落ちも良い。尿石と反応した時にやや不快な匂いがするので用法を守り換気扇を使って清掃をすることが大事。リンレイからはデイリー酸性トイレクリーナーもありこちらはとても匂いも良いし安全性もより高いものなのでこのサイトで購入したいです。

対象商品 : 11608038
2024-06-09
用途: トイレ掃除
株式会社シルバー生野サービス業

観光施設ですがトイレ掃除のスタッフが指名で汚れが良くおちるとの事です。

2023-03-31
用途: トイレ掃除
株式会社CRLサービス業

つけ置きしたら黄ばみなどの汚れが落ちやすくなり、お値段も安いので重宝してる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする