KN村田産業
KN村田産業の 釘
KN村田産業の ワイヤ連結釘
ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本×20巻)
注文コード
11608205
品番
MN21-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
頭部径(Φmm)
5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
用途
床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材
材質
ステンレス鋼線
形状
スクリュー
表面処理
ステンレスアミメ
連結方式
ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)
対応