※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KN村田産業
KN村田産業の 釘
KN村田産業の ワイヤ連結釘
ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400本×20巻)
長さ(mm)
50
注文コード
11608223
品番
MN21-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,960
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
用途
床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材
材質
ステンレス鋼線
形状
スクリュー
表面処理
ステンレスアミメ
連結方式
ワイヤー