コーナーストロング 極短

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11608424 品番5003G
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。

材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11608424
2022-06-11
用途:
オリジナル製作鉄骨手摺接続部
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

体育館手摺を分割してジョイントを作りステンレスノンヘッド5_で現場接続しました
以前はロングジョイントでの+ビット接続で斜め打ちしていましたが
製作品や他に多少傷が残るので困っていました
相当昔同等商品を購入しようとしましたが、販売店が長持ちせず壊れるとクレームが多数きていれと聞き購入しませんでした
現在はかなり良くなっていいるようです、長く使えそうです

1人が参考にしています
対象商品:
11608424
2021-03-06
用途:
狭い箇所でのネジ締め
建設業・工事業

実はまだ使用していませんが、見て触って思った感じです。
六角軸の穴明けビットも付けられる仕様なら満足なのですが、付けられたとしても外れ易いかと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
11608424
2020-07-07
用途:
狭い所のビス外しと取付
テラモト家具株式会社 様 (卸売・小売業)

軽さも丁度良い重さでハンドルも付いていてとっても
使い易かったです。

対象商品:
11608424
2020-10-01
用途:
狭いところでのネジ締め
教育・研究機関

電動ドライバーを狭いところで使うために購入。目的は達成できた。

対象商品:
11608424
2019-08-02
用途:
据付時jの穴あけ
株式会社ランディングプレース 様

ヘッドが小さいのでコーナードリルが入らない高さが無いところもショートドリル仕様で余裕で入りました。穴あけを諦めていましたが試しに購入しましたが十分使えて大変満足しています。

対象商品:
11608424
2018-02-24
用途:
狭いところでのインパクトねじ締め
金融・保険業

今までなんとか対応してきたためまだ使っていませんが、補助ハンドルもあるので使いやすそうです。ただ、インパクトドライバーにどれだけ耐えられるかですかね。

1人が参考にしています
対象商品:
11608424
2017-03-06
用途:
狭い場所で作業
株式会社杉本工芸社 様

商品は小さいです。ビットもロック機構なしです。
ハンドル内に付属の2#短プラスビットと2#超短プラスビットが収納できます。ドリルビットも一応使用可能です。

1人が参考にしています
対象商品:
11608424
2016-12-16
用途:
狭い場所でべニアを取り付けるときに
不動産業

軽い!使いやすい♪インパクト対応なのも大変良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする