六角軸チャックキー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11608458 品番No.5013-1
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドリルチャックに噛み込んだ先端工具がカンタンに抜ける。
市販のインパクト用ドリルチャックに先端工具が噛み込み、手では緩まなかった先端工具がカンタンに緩み外すことが可能です。

全長(mm)60 材質特殊鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 サイズ(差込径×歯数)6×11 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)6 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上

商品説明動画

商品紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11608458
2023-08-02
用途:
ホイールブラシの脱着

何年も使っているとワイヤーが広がって
指に刺さるようになった
Yahoo知恵袋で聞いたら コレを教わった
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14282746994
コレに
https://www.monotaro.com/p/7609/9852/
ドライバー ナットタイプ ソケット(ボックス)
軸長125mm対辺6.35mmを組み合わせて使っています

対象商品:
11608476
2023-06-18
用途:
インパクトドライバー使用時、ドリルチャックからのドリルの取外し。
有限会社不二一商会 様

今まではチャックハンドルが破損(ハンドル部が曲がる)する事があったが、インパクトで使用することで楽にドリルの取り外しができるようになった。

対象商品:
11608476
2015-04-26
用途:
ドリルチャックの脱着
宗教法人 廣慶寺 様

噛み込んだ時に、インパクトの打撃の力で簡単に外す事が出来ました。締め付けの時も、使用するとしっかりと締まりとてもいい感じです。たいした事では無いかも知れませんが大変楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
11608467
2018-05-02
用途:
インパクトドライバー用
株式会社富栄商会 様

今まで手動チャックキーでまわしていたのですが 固くてなかなか
取り外しが出来なかったのですが インパクトドラーバーで簡単に
取り外しが出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする