フレキシブルWソケット 双龍

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11608485 品番No.5014
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。
本体両端ワンタッチソケット採用。
軸折れの問題を解消。
しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。
壁際、天井作業のビス締めに。
インパクトドライバ18V対応。
コーススレッド75mmまで使用可能。
最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m

材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ 全長(mm)300 適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ 外径(Φmm)17 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11608485
2021-06-11
用途:
DIYや補修時
その他業種

直接インパクトドライバー等が届かなくても、これがあれば問題なく解決してくれます。一つは揃えておきたい。

対象商品:
11608485
2019-12-13
用途:
狭い場所での電動工具作業

もう少し柔軟なのか?と思いましたが、昔有ったガス給湯器の金属蛇腹の様な硬さで少しコツがいりました。

頭が小さいので、インパクトやドリルドライバーの入らないような箇所でも、ドリルビットやドライバービットが使えるので工具箱に1本あると便利です・・・が
長さが300mmもあるので、普通の工具箱には入らない。

対象商品:
11608485
2020-08-14
用途:
電気ドリルでの狭い場所への穴あけ時
国立大学法人東京農工大学 様

丈夫そうで満足しています。ただ、曲げて保つのに力が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする