曜日別特売
7S-360 インパクトビット ショート スターエム 11608503

7S-360 インパクトビット ショート スターエム 11608503
7S-360 インパクトビット ショート スターエム 11608503

インパクトビット ショート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)36
全長(mm)140
有効長(mm)90
内容量1本注文コード11608503品番7S-360
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)

材質普通鋼全長(mm)140サイズ36シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)36有効長(mm)90適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする