スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬ロックオーガー カップ型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11608512
品番
12T-540
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
玄関や洋室など出入口のドアロックを取り付けるための専用ドリルです。
材質
普通鋼
全長(mm)
110
セット内容
センタードリルΦ9mm/ 超硬カップ型Φ54mm
サイズ
54
シャンク径(Φmm)
三本溝9
刃先径(Φmm)
9
外径(Φmm)
54
有効長(mm)
40
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下