No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11608616 品番 41B-150
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。
ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。

全長(mm)75 用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに 材質普通鋼 サイズ15 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)10000以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11608582
2021-05-27
用途:
椎茸の菌打ち
建設業・工事業

年寄りに使わせたが、良く切れるので、疲れないと言っていました。

対象商品:
40133292
2016-02-11
用途:
椎茸種菌打込穴開け用

穴開け作業が楽です。また他メーカ製品と比して切れ味が鋭い。

対象商品:
10236651
2013-02-25
用途:
木型枠組

木型枠のセパ穴削孔に使ってますが、切れ味がよいので化粧の時は重宝

2011-12-22
用途:
シイタケ菌を打ち込む時に使用。ビットに所定の深さで穴空きが止まるから、非常に便利なものです。貴社にシイタケの原木・菌があれば購入も必要に応じて購入も検討します。

上記にまとめて記しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする