スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
六角軸ショート下穴錐 5mmセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
11608634
品番
75S-S050
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
短いビス・釘用。
使い易くDIYにオススメ。
材質
普通鋼
全長(mm)
115
セット内容
刃径Φ5mm 3本入
サイズ
5
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
5
有効長(mm)
60
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下