スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
伸縮ソケット のびるーのL
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11608652
品番
5012L
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。
奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。
多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。
材質
(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
全長(mm)
200
外径(Φmm)
18/19.5
伸縮範囲(mm)
350〜600
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下