58XW-CD3560 ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエム 11608713

58XW-CD3560 ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエム 11608713
58XW-CD3560 ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエム 11608713

ウッドデッキ用皿取錐 内錐

(14件のレビュー)
刃先径(Φmm)3.5
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)丸軸3.5
有効長(mm)40
内容量1本注文コード11608713品番58XW-CD3560
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。

材質ハイス鋼全長(mm)60サイズ3.5×60Lシャンク径(Φmm)丸軸3.5刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11608747
2025-05-22
用途: ハードウッド穿孔
クマガイハウス工業建設業・工事業

スターエムなんで予想を裏切らず切れます。
木工錐はスターエム以外のメーカーはありえないですね。

対象商品 : 75805317
2021-11-22
用途: ウッドデッキのビス打ち
株式会社千代田技工

堅木もきれいにしっかり穴あけ出来非常に長持ちしました。違う長さ用の皿もみの内キリの交換で長さの違うビスに対応出来たので使い勝手が良いです!

対象商品 : 11608738
2021-07-27
用途: ウッドデッキで使用

ハードウッドのイタウバで使用、堅木でも無理なく下穴があきました。

対象商品 : 75805432
2020-06-08
用途: 木工 下穴
運輸・通信業

ウッドデッキ用皿取錐は素晴らしい。色々下穴錐はありますが、段違いに良い。
これは皿取+下穴で、テーパドリルの普通の下穴錐より、早く穴が開き、かつ皿取りもできる。
けど錐にしては高すぎる。せめて2本セットにしてほしい。

対象商品 : 11608738
2020-04-02
用途: セラガンバツ(ハードウッド)でカバードポーチを作るため
医療・福祉・介護関連業

ハードウッドの場合、インパクトはパワーのある物を使いましょう!折れる可能性が高くなり、何より腕が疲れます。

対象商品 : 11608722
2019-11-14
用途: ハードウッドに使用していた以前のものが折れてしまい急遽購入しました。
その他業種

皿取錐があるため、ドライバーを何台も使用しなくて済み、重宝してます。

対象商品 : 11608713
2021-01-23
用途: 木ネジの下穴開け

切れ味が良いのでリピートしているが、ハードウッドでも、ねばりのあるユーカリの穴あけ時歯持ちが悪いと感じます。

対象商品 : 75805405
2019-06-10
用途: ウッドデッキ製作
株式会社岡本材木店

線径を長さにかかわらず5.5ミリに統一したウッドデッキビスにベストマッチ。これの外刃とスターエムのドリルストッパーの組み合わせで作業も快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする