超硬座掘錐小口径(ドリルなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11608765 品番 28S-2445
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。

用途丸座金の座掘に。 セット内容六角レンチ 材質普通鋼 全長(mm)ガイド/150、カッター/36 サイズ24×45 シャンク径(Φmm)六角軸10 刃先径(Φmm)24 外径(Φmm)45 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000〜1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする