曜日別特売
CTH-565 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 11609097

CTH-565 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 11609097
CTH-565 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 11609097
CTH-565 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 11609097
CTH-565 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 11609097
CTH-565 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 11609097

密閉タンク(両手付タイプ)

(6件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
容量(L)150
内容量1個注文コード11609097品番CTH-565
参考基準価格(税別)¥102,240販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

容量(L)150内径(Φmm)565板厚(mm)1.2全高(mm)636内高(mm)600材質SUS304本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)565×600

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 袋詰め時
卸売・小売業

粉の取り扱い時に重宝しています。
別サイズの購入も検討中です。

対象商品 : 06856683
2022-04-07
用途: 堆肥つくり
教育・研究機関

留め金が軽くて使いやすいのに蓋がしっかりと密閉できる

2が参考にしています
対象商品 : 06856656
2018-12-08
用途: 焼き肉のタレ
飲食業

車移動する際もしっかり密閉されていて安心できます。

3が参考にしています
対象商品 : 06856622
2019-12-28
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

油ウエスを車で移動する時車内に臭いが残らない いいね

1が参考にしています
対象商品 : 06856674
2016-10-18
用途: 液体材料の保管
製造業

このサイズですとパッチンは4個でした。
蓋と握りの出来がよく、しっかり締まり納まりが良いです。
付属のシリコーン状のパッキンは取り外して水洗いが出来て良いです。
胴は薄いので床に置くときに凹み易く注意が必要です。

3が参考にしています
対象商品 : 06856647
2015-07-03
用途: 精密機器の洗浄液保存として

ゴムパッキンが、日数が経つと外れやすくなるので・・・
改善していただきたい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする