密閉タンク(両手付タイプ)

(6件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11609106 品番 CTH-565H
参考基準価格(税別)¥115,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

容量(L)200 内径(Φmm)565 板厚(mm)1.2 全高(mm)936 内高(mm)900 材質SUS304 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)565×900

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
袋詰め時
卸売・小売業

粉の取り扱い時に重宝しています。
別サイズの購入も検討中です。

対象商品:
06856683
2022-04-07
用途:
堆肥つくり
教育・研究機関

留め金が軽くて使いやすいのに蓋がしっかりと密閉できる

2人が参考にしています
対象商品:
06856656
2018-12-08
用途:
焼き肉のタレ
飲食業

車移動する際もしっかり密閉されていて安心できます。

3人が参考にしています
対象商品:
06856622
2019-12-28
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

油ウエスを車で移動する時車内に臭いが残らない いいね

1人が参考にしています
対象商品:
06856674
2016-10-18
用途:
液体材料の保管
製造業

このサイズですとパッチンは4個でした。
蓋と握りの出来がよく、しっかり締まり納まりが良いです。
付属のシリコーン状のパッキンは取り外して水洗いが出来て良いです。
胴は薄いので床に置くときに凹み易く注意が必要です。

3人が参考にしています
対象商品:
06856647
2015-07-03
用途:
精密機器の洗浄液保存として

ゴムパッキンが、日数が経つと外れやすくなるので・・・

改善していただきたい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする