BE28 高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO 横浜油脂工業(Linda) 11609158 BE28 高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO 横浜油脂工業(Linda) 11609158

高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO

(7件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18kg) 注文コード11609158 品番BE28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

業務用カーシャンプー。
濃縮・高発泡。
素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。
豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。
コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。

内容量(L)18 対応ボディー色オールカラー トラスコ品番760-3894 液色緑色 容器バックインボックス 希釈倍率約30〜100倍 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

高濃縮・高発泡シャンプー UC-ECO ユーシー・エコ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11609158
2023-07-12
用途:
洗車
運輸・通信業

高発泡という事で今まで購入させていただいていた物をやめて購入させていただきました。まだ使用前です。配送はスピーディーでした。

1人が参考にしています
対象商品:
11609158
2020-06-09
用途:
洗車関連にて使用

水で40倍程度に希釈してエアー混合で使用。中性洗剤なので洗浄力はそこまで高くないが、が、残りにくく使いやすい。また、粘土が非常に低いため扱いやすいが少し高い。

4人が参考にしています
対象商品:
11609158
2018-11-09
用途:
トラック、乗用車の洗車用

泡立ち、泡切れが良く、汚れが落ちます。
スタッフのお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
11609158
2018-05-25
用途:
車両
神奈陸有限会社 様 (運輸・通信業)

車両の洗車に使用しています。汚れ落ちが良くて 泡切れもとても良いです。何よりコスパこれに限りますね!
ドライバー達も以前使用していたシャンプーよりも好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
11609158
2019-11-17
用途:
洗車に使用。
みがき屋 様

泡切れが悪いです。トランク周りやドアミラー等隙間部分にいつまでも残ってます。

対象商品:
11609158
2017-06-06
用途:
車の洗車

泡立ちも良く、定番で使用しています。
空容器の廃棄も簡単です。

洗剤は厚手のビニール容器に入っており、外側のダンボール箱と2重構造なので、これからの『直射日光』や、『熱対策』に効果があり、大容量商品の大敵の『劣化』も違うのではないかと期待しています。

対象商品:
11609158
2017-08-25
用途:
カーウォッシュ
堀田サイクル 様

高圧洗浄機でカーウォッシュキットを使用しましたが、普通の中性台所洗剤の泡立ちと変わりませんでした。高発泡とあったので期待していたのですが残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする