(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11609386 品番NBR490
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。
●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。

差込角(mm)12.7 全長L(mm)250 トラスコ品番754-5703 全長(mm)250 質量(g)610 ハンドル径(Φmm)22 寸法B(mm)39.5 寸法T(mm)19 送り角度(°)4 アズワン品番65-2058-64 ギヤ歯数90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11609386
2017-02-19
用途:
バイクのメンテナンス

さすがネプロス。見た目も良いことから使うのが勿体ないぐらいです。ラチェットの数が多いのでなおさら高級感がある。
リペアパーツもあるので間違いなく一生ものになるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする