コピーA4用紙5枚の厚さが裁断できるのは良いですね。ただ、引き出し式の、裁断ゴミ入れが、わりと直ぐに一杯になります。実際は引き出しの高さの2/3位までが容量マックスなので、もう二段位、容量大きいのを、購入すべきでした。家庭用で使用中で、容量小さい。会社ならば、もう少し大容量を購入されると良いでしょうね!
スイッチの接触が、たまにビシッといきませんねぇ。あと、電源いれても2回目の使用で、直ぐに動かず、、少し不安になりました。器械のクセなのかしら?
シュレッダー屑が入るケースが半透明で、一杯になる前に外からわかるのが便利です。動作音も比較的静かで、室内で使用しても支障ないレベルだと思います。
早速使ってみました。思っていたよりコンパクトで音も静かでした。
手で持ち運び出来ますが、キャスターが付いてればもっと簡単に動かせると思います。台車を自作したいと思います。
値段も比較的安価なのに、性能は良いと思います。以前使っていた他社のものよりも静かで裁断もスムーズでとても良いです。ゴミ箱が引き出し式なので捨てやすいのもいいですね。
紙を1枚も裁断できない、不良品が届いた。土曜日だったのでメーカーに交換の依頼をした。交換済み。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。