P5HC シュレッダー P5HC アイリスオーヤマ クロスカット 11609456

P5HC シュレッダー P5HC アイリスオーヤマ 11609456 P5HC シュレッダー P5HC アイリスオーヤマ 11609456 P5HC シュレッダー P5HC アイリスオーヤマ 11609456 P5HC シュレッダー P5HC アイリスオーヤマ 11609456

シュレッダー P5HC

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11609456 品番P5HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【クロスカット】【同時細断可能数5枚】【ダストボックス容量5.7L(A4用紙約60枚分)】
オフィスやご家庭で一人一台使用するのに最適なシュレッダーです。
A4サイズのコピー用紙を5枚同時細断可能です。
ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。

細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)5.7 ブルー/ホワイト 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 仕様CDカード無 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×330×301 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)3 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4コピー用紙)5枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8 細断寸法(mm)4×23 投入口幅(mm)220 投入口厚(mm)2.5 投入口から刃までの距離(mm)31 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×330×301 リバース機能あり 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11609447
2023-04-19
用途:
不要書類の廃棄の裁断用に使用します。
サービス業

コピーA4用紙5枚の厚さが裁断できるのは良いですね。ただ、引き出し式の、裁断ゴミ入れが、わりと直ぐに一杯になります。実際は引き出しの高さの2/3位までが容量マックスなので、もう二段位、容量大きいのを、購入すべきでした。家庭用で使用中で、容量小さい。会社ならば、もう少し大容量を購入されると良いでしょうね!
スイッチの接触が、たまにビシッといきませんねぇ。あと、電源いれても2回目の使用で、直ぐに動かず、、少し不安になりました。器械のクセなのかしら?

対象商品:
11609447
2020-07-02
用途:
書類などを廃棄する時
運輸・通信業

シュレッダー屑が入るケースが半透明で、一杯になる前に外からわかるのが便利です。動作音も比較的静かで、室内で使用しても支障ないレベルだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
11609447
2019-07-16
用途:
機密書類等の裁断

早速使ってみました。思っていたよりコンパクトで音も静かでした。
手で持ち運び出来ますが、キャスターが付いてればもっと簡単に動かせると思います。台車を自作したいと思います。

対象商品:
11609447
2018-11-10
用途:
紙の裁断

値段も比較的安価なのに、性能は良いと思います。以前使っていた他社のものよりも静かで裁断もスムーズでとても良いです。ゴミ箱が引き出し式なので捨てやすいのもいいですね。

対象商品:
11609447
2016-08-23
用途:
書類の処分

紙を1枚も裁断できない、不良品が届いた。土曜日だったのでメーカーに交換の依頼をした。交換済み。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする