省スペースラミネーター

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11609535 品番LTA42W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。

適合サイズA4まで ホワイト/グレー 付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚) トラスコ品番763-3840 材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール 質量(kg)2.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×200×165 電源コード(m)1.2 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数2 ラミネート幅(mm)230(最大) ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz) フィルム厚さ(μm)150(最大) 対応フィルム厚さ(μm)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11609535 LTA42W 54197809 LM42D-W 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ 1台 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-30
用途:
レクリエーション活動
合同会社ACTMORE 様 (医療・福祉・介護関連業)

A3までラミネート出来るのにホントに省スペースで作業できます。

2025-05-16
用途:
事務所
株式会社戸上電機製作所 様

今まで使用していたラミネーターが壊れたので、同じものを購入しました。
A3用紙が使用でき、150μの厚手が出来るのは少なく、待ち時間が少し長いくらいは問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
11609526
2022-10-10
用途:
工事現場用書類関係
有限会社 共成工業 様 (建設業・工事業)

価格も手ごろで使用しても使いやすくとてもいいなあと思いいます。

対象商品:
11609535
2020-09-16
用途:
プリンター出力のラミネーター化
その他業種

出口をふさいだまま作動させラミネートがつまってしまい、修理を依頼したが、
新品が送られてきた。今度は正しくセットし、順調に作動した。

対象商品:
11609526
2017-07-06
用途:
音響機器の組み上げ
株式会社常盤運輸 様

トラックに表示する書類をラミネート。汚れず、皺にならず便利に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
11609535
2016-04-11
用途:
ラミネーター
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて省スペースのラミネーターが欲しくて購入しました。説明書通りに使用しましたが、ローラーにラミネートが巻き付き、取れなくなりました。
波打つ時もあります。感想は50/50です。

2人が参考にしています
対象商品:
11609526
2015-09-04
用途:
掲示物

A4・A3ともに綺麗にラミネートできました。以前、会社で使っていた物に比べて本体自体がとても軽いので、持ち運びが楽で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
11609526
2015-09-04
用途:
掲示物のラミネート

使用感に問題はなく、A3もA4も綺麗にラミネートできました。本体自体が軽いので、使用する時の出し入れも楽にできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする