【クロスカット】【同時細断可能数18枚】 【ダストボックス容量70L(A4用紙約1,650枚分)】 【CD・DVD・カード・ホッチキス・A3対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 オートリバース機能付き(紙詰まりが起きたとき、逆転し紙を取り出せます。) ゴミ箱に細断くずが付きにくいイオン発生器付き 5つの安全機能付き サーマルプロテクター:モーターが加熱すると自動にストップ 安全インターロック:扉を開けると自動でストップ オートストップ回路:紙詰まり等で回路に大きな電流が流れた場合、電源を自動に遮断。 緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけですぐに緊急停止 オートオフ機能:細断しない状態が5分続くと自動で電源がオフ)
大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。 使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
70Lのゴミ袋を使用するので、かなり大きいと思っていましたが、縦長だったためスリムな外観でした。使用したら、以前はかなり昔のアイリスオーヤマのシュレッダーを使っていましたが、それに比べてかなり音が静かいい感じです。ごみ袋を設置する箱が、ちょっと頼りない感じなので、紙が満載になった時がどうなるか、少し心配ですが、概ね満足しています。大切に使いたいと思います。
予想以上に静かです。性能に問題ありませんが、本体下部にビズ割れがありました。