- 塗ってはがせる!ラバースプレー S DESIGN 11610402

 

- 塗ってはがせる!ラバースプレー S DESIGN 11610402 - 塗ってはがせる!ラバースプレー S DESIGN 11610402 - 塗ってはがせる!ラバースプレー S DESIGN 11610402 - 塗ってはがせる!ラバースプレー S DESIGN 11610402

塗ってはがせる!ラバースプレー

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード11610402 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,685
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

塗ったあとに剥がせるラバースプレーです。
カラーチェンジの他にキズやヨゴレ防止・すべり止め・静電気防止にも効果有りです。
噴射口が広い特殊ノズル(日本製)&垂れにくい塗料を採用。

用途
工具の取っ手、ドアノブ、自転車、車のホイール、ボンネット、キッチンまわりや作業台の天板等。
様々な場所、材質の製品に使用可能。
塗って剥がせるので塗装の練習に。
マットレッド タイプスプレー 塗布面積(m2)1.0〜1.2(3回塗り) 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 種別油性 耐熱温度(℃)-35〜100(通常の使用環境) 適合材鉄、アルミ、ステンレス、プラスティック(PP、PE、スチロール、ポリカーボネートは不可)、ガラス等 散布面積(m2)0.8〜1.0(3回塗り) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.24L 特性静電気防止 乾燥時間【夏期】20〜30分、【冬期】40分〜1時間 危険物の性状非水溶性
注意
※布・木などの浸透する素材やゴム類は、剥がすことが困難で現状復帰できなくなります。
※ゴミ・ホコリ等の付かない場所でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11610418
2020-04-11
用途:
各種塗装に
自動車・二輪車・自転車関連業

少々高価に感じますがラバースプレーでは一番信頼できます。
ちゃんと考えて造られているのがわかります。

1人が参考にしています
対象商品:
11610418
2019-07-28
用途:
車の部分塗装
教育・研究機関

非常に扱いやすい。続けてもう2本購入します。近くのホームセンターや、カー用品売り場では取り扱いがなかったので、こちらで発注しました。

対象商品:
11610506
2019-09-09
用途:
メンテナンス
製造業

何回かしっかり塗らないと簡単に剥がれてきてしまいます

対象商品:
11610488
2019-06-12
用途:
自作ブックエンドの塗装用

むらなく塗布するには少し連取が必要と感じました。かなり厚塗るが必要なのかもしれません。勉強中です。

対象商品:
11610472
2018-04-22
用途:
自動車整備
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

整備している時に1|4コマが転がり大変でしたが塗れて剥がせるのが便利です、
色分けしたり、色々と楽しいです。

対象商品:
11610463
2015-09-08
用途:
車両ボディーペイント
自動車・二輪車・自転車関連業

とても塗りやすく、思った以上に仕上がりが良く 強度的にどうかを確認中。
少し置いて、洗車機にかけようとお思っています。
それでも使用に耐えれば合格。

3人が参考にしています
対象商品:
11610418
2017-09-18
用途:
自動車部品塗装
金融・保険業

梱包、品質共に問題なく、大変満足しています。また次回もオーダーします

1人が参考にしています
対象商品:
11610472
2018-05-15
用途:
自動車整備工具
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

整備工具の滑り止め、4分1コマ、エクステンションに塗って使っています、数年前から買うと決めてましたが、モノタロウ製品が有ったような気がしましたが、廃盤になり今回購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする