曜日別特売
- 塗ってはがせる!ラバースプレー S DESIGN 11610418

 

- 塗ってはがせる!ラバースプレー S DESIGN 11610418
- 塗ってはがせる!ラバースプレー S DESIGN 11610418
- 塗ってはがせる!ラバースプレー S DESIGN 11610418

塗ってはがせる!ラバースプレー

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(400mL)注文コード11610418品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,685

塗ったあとに剥がせるラバースプレーです。
カラーチェンジの他にキズやヨゴレ防止・すべり止め・静電気防止にも効果有りです。
噴射口が広い特殊ノズル(日本製)&垂れにくい塗料を採用。

用途
工具の取っ手、ドアノブ、自転車、車のホイール、ボンネット、キッチンまわりや作業台の天板等。
様々な場所、材質の製品に使用可能。
塗って剥がせるので塗装の練習に。
マットブラックタイプスプレー塗布面積(m2)1.0~1.2(3回塗り)成分合成樹脂、顔料、有機溶剤種別油性耐熱温度(℃)-35~100(通常の使用環境)適合材鉄、アルミ、ステンレス、プラスティック(PP、PE、スチロール、ポリカーボネートは不可)、ガラス等散布面積(m2)0.8~1.0(3回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.24L特性静電気防止乾燥時間【夏期】20~30分、【冬期】40分~1時間危険物の性状非水溶性
注意
※布・木などの浸透する素材やゴム類は、剥がすことが困難で現状復帰できなくなります。
※ゴミ・ホコリ等の付かない場所でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11610418
2020-04-11
用途: 各種塗装に
自動車・二輪車・自転車関連業

少々高価に感じますがラバースプレーでは一番信頼できます。
ちゃんと考えて造られているのがわかります。

1が参考にしています
対象商品 : 11610418
2019-07-28
用途: 車の部分塗装
教育・研究機関

非常に扱いやすい。続けてもう2本購入します。近くのホームセンターや、カー用品売り場では取り扱いがなかったので、こちらで発注しました。

対象商品 : 11610506
2019-09-09
用途: メンテナンス
製造業

何回かしっかり塗らないと簡単に剥がれてきてしまいます

対象商品 : 11610488
2019-06-12
用途: 自作ブックエンドの塗装用

むらなく塗布するには少し連取が必要と感じました。かなり厚塗るが必要なのかもしれません。勉強中です。

対象商品 : 11610472
2018-04-22
用途: 自動車整備
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

整備している時に1|4コマが転がり大変でしたが塗れて剥がせるのが便利です、
色分けしたり、色々と楽しいです。

対象商品 : 11610463
2015-09-08
用途: 車両ボディーペイント
自動車・二輪車・自転車関連業

とても塗りやすく、思った以上に仕上がりが良く 強度的にどうかを確認中。
少し置いて、洗車機にかけようとお思っています。
それでも使用に耐えれば合格。

3が参考にしています
対象商品 : 11610418
2017-09-18
用途: 自動車部品塗装
金融・保険業

梱包、品質共に問題なく、大変満足しています。また次回もオーダーします

1が参考にしています
対象商品 : 11610472
2018-05-15
用途: 自動車整備工具
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

整備工具の滑り止め、4分1コマ、エクステンションに塗って使っています、数年前から買うと決めてましたが、モノタロウ製品が有ったような気がしましたが、廃盤になり今回購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする