K-109 ルーターミニ ホーザン 11610515 K-109 ルーターミニ ホーザン 11610515 K-109 ルーターミニ ホーザン 11610515 K-109 ルーターミニ ホーザン 11610515

ルーターミニ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11610515 品番K-109
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に
ビット交換で、穴あけ、バリ取り、
切削加工、サビ落としにも
最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。
より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。
スピードコントロール機能付。
回転数は無段階に調整できます。
1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。
別売のビットで多彩に広がる加工用途。

回転数(min-1[r.p.m])7000〜16500 質量(g)160(コード・ビット含まず) コード長さ(m)1.3 仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属 トラスコ品番768-0929 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100 グリップ径(Φmm)18(最小部) 定格時間(分)15 標準ビットK-109-10 チャック径(Φmm)2.35 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
注意
※定格時間を超えて連続運転すると、モーター等の故障の原因となります。1〜2分間隔での運転は連続運転となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11610515
2018-05-07
用途:
修理した後のバリ取りやインパネへ穴あけした後の切り口整形

「ホーザン」なら大丈夫だろうと買ってみたが、半年ほどで壊れ、有償修理だそうな。これならホームセンターやネットに有るような安い商品を買っておいた方が精神的に楽だ。多分同程度だと思う。
別のメーカーを選択されることをお勧めします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする