※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 電気溶接機
パナソニックコネクトの 半自動溶接機
インバーターCO2/MAG溶接機YD-200RX1セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
溶接電源:YD-200RX1、送給装置:YW-20KB3、ト-チ:YT-20CS4、調整器:YX-25AD1、延長10M:YX-310KR1A
注文コード
11611102
品番
YD-200RX1(延長10m)セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格使用率 [10分周期] (%)
50
適合
【溶接ガス】CO
2
、MAG(Ar:80%、CO
2
:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
セット内容
溶接電源:YD-200RX1、送給装置:YW-20KB3、ト-チ:YT-20CS4、調整器:YX-25AD1、延長10M:YX-310KR1A
質量(kg)
48
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60 共用
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180〜220)、AC220(変動許容範囲:198〜242) 後面スイッチ切替
定格出力電流(A)
DC200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×530×570
機能
(シーケンス)本溶接、本溶接〜クレータ、初期〜クレータ
時間
【プリフロー】0.0〜5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0〜5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
6.4以上(商用電源の場合)、12.8以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)ボリューム設定 弱〜強
電流調整範囲(A)
(出力)DC30〜200
最高無負荷電圧(V)
DC79
定格出力電圧(V)
DC25
ヒューズ容量(A)
30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO
2
/MAG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力
6.4kVA、6.0kW
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC10〜25