YD-350GV4(延長10m)セット フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GV4セット パナソニックコネクト 11611163

フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GV4セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11611163 品番YD-350GV4(延長10m)セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW セット内容溶接電源:YD-350GV4、送給装置:YW-35DU1、ト-チ:YT-35CS4TAB、調整器:YX-25AD1、延長10M:YV-310GV4A 質量(kg)52 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×640 時間【プリフロー】0.0〜10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0〜10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3〜10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、35.4以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC30〜350 最高無負荷電圧(V)DC78 ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能50チャンネル 記憶・再生 定格入力17.7kVA(16.0kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12〜36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする