フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GR3セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容溶接電源:YD-350GR3、送給装置:YW-35DG1、ト-チ:YT-35CS4、調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1 注文コード11611172 品番YD-350GR3セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW セット内容溶接電源:YD-350GR3、送給装置:YW-35DG1、ト-チ:YT-35CS4、調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1 質量(kg)45 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 時間【プリフロー】0.0〜5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0〜5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3〜10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC30〜350 最高無負荷電圧(V)DC68 ヒューズ容量(A)60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG/MIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 定格入力17.7kVA(16.0kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12〜36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする