フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-500GZ4セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容溶接電源:YD-500GZ4、送給装置:YW-50DH1、ト-チ:YT-50CS4TAB、調整器:YX-25AD1、延長10M:YV-610GZ4A、コントローラー:YD-00DHR1 注文コード11611267 品番YD-500GZ4(延長10m)セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る
定格使用率 [10分周期] (%)100 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW セット内容溶接電源:YD-500GZ4、送給装置:YW-50DH1、ト-チ:YT-50CS4TAB、調整器:YX-25AD1、延長10M:YV-610GZ4A、コントローラー:YD-00DHR1 質量(kg)77 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜242) 定格出力電流(A)パルス無:DC500、パルス有:DC400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×543×896 機能(シーケンス)本溶接、本溶接〜クレータ、初期〜クレータ 時間【プリフロー】0.0〜10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0〜10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3〜10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)28.8以上(商用電源の場合)、57.6以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)パルス無:DC30〜500、パルス有:DC30〜400 最高無負荷電圧(V)DC82 定格出力電圧(V)DC45 ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能50チャンネル 記憶・再生 定格入力28kVA(27.5kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする