定格使用率 [10分周期] (%)60
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、MIGブリーズ(Ar:100%)、【ワイヤ径】MIGブリーズ:0.8mm、軟鋼ソリッド:0.8/0.9/1.0/1.2mm、軟鋼FCW:1.2mm、ステンレスソリッド:0.9/1.0/1.2mm、ステンレスFCW:0.9/1.2mm
セット内容溶接電源:YD-200GT3、送給装置:YW-20DGD1、ト-チ:YT-18CSE4、調整器:YX-25AD1
質量(kg)53
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜242)
定格出力電流(A)DC200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×640
機能(シーケンス)本溶接、本溶接〜クレータ、アークスポット
時間【プリフロー】0.0〜5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0〜15.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3〜10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)10.2以上(商用電源の場合)、20.4以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC30〜200
最高無負荷電圧(V)DC77
定格出力電圧(V)DC25
ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG/パルスMAG/ステンレスパルスMIG/パルスMIGブレーズ
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
定格入力10.2kVA(8.6kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC12〜25