定格使用率 [10分周期] (%)60
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ
セット内容溶接電源:YD-350AZ4、送給装置:YW-35DH1TAS、ト-チ:YT-35CSG4、調整器:YX-25AD1、コントローラー:YD-00DHR1
質量(kg)71
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820
時間【プリフロー】0.0〜10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0〜10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3〜10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC22〜350
最高無負荷電圧(V)DC78
ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
定格入力21kVA(19.7kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC12〜36