サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11611355 品番ミニ160セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
定格使用率 [10分周期] (%)30 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】軟鋼 セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AE2、ト-チ:YT-18SC4、調整器:YX-15CE1 質量(kg)50 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜220) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510 相数三相 電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合) 電流調整範囲(A)(出力)DC20〜160 最高無負荷電圧(V)DC36 ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力6.0kVA(5.7kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC14〜26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする