定格使用率 [10分周期] (%)30
適合【溶接ガス】アルミMIG(Ar:100%)、ステンレスMIG(Ar:98%、CO2:2%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】アルミ/(ステンレス)
セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AH1、ト-チ:YT-18CSD4、調整器:YX-25AR1
質量(kg)50
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜220)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510
相数三相
電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)
電流調整範囲(A)(出力)DC20〜160
最高無負荷電圧(V)DC36
ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法MIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力6.0kVA(5.7kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC14〜26