電流調整範囲(A)
(出力)直流TIG:4〜300、交流TIG:10〜300(標準)・20〜300(ハード)・10〜200(ソフト)
MIX TIG:10〜300、直流手溶接:4〜250、エキスパート直流TIG:4〜300、エキスパート交流TIG:10〜300
電圧調整範囲(V)
(出力)直流TIG:16〜20、交流TIG:16〜22(標準)・16〜22(ハード)・16〜20(ソフト)
MIX TIG:16〜21、直流手溶接:20〜30、エキスパート直流TIG:16〜20、エキスパート交流TIG:16〜22
定格使用率 [10分周期] (%)40
適合【溶接ガス】Ar:100%
セット内容溶接電源:YC-300BP4、ト-チ:YT-20TS2TAH、調整器:YX-251A
質量(kg)51
周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30〜400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1〜20(標準1.0)、【パルス】0.1〜500
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜242)
定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534
機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」
時間【アップスロープ】0.0〜10.0秒、【ダウンスロープ】0.0〜10.0秒、【プリフロー】0.0〜30.0秒、【アフターフロー】0.0〜30.0秒、【アークスポット】0.1〜5.0秒
相数三相
電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合)
パルス幅5〜95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10〜50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]
最高無負荷電圧(V)DC78
定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接)
ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)
高周波発生装置火花発振式
溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
比率直流比率(MIX TIG):10〜90%(標準30)
出力端子ディンゼ端子
メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
定格入力11.4kVA(9.7kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上